Pneumatikus hengerek és működtetők - tartozékok Festo NEBM-M12G4-RS-15-N-LE4
NEBM connection cable
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:NEBM-M12G4-RS-15-N-LE4
Rubix:518623
gyártó:571907
EAN:4052568217976
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Motorkábel NEBM-M12G4-RS-15-N-LE4 571907
motor cable NEBM-M12G4-RS-15-N-LE4 Conforms to standard=(* DIN 47100, * EN 61984), Cable attribute=For robots, Operating voltage range AC=0 - 250 V, Operating voltage range DC=0 - 250 V, Acceptable current load at 40°C=4 A
Motor cable NEBM-M12G4-RS-15-N-LE4 Complies with standards=(* DIN 47100, * EN 61984), Cable property=robot-compatible, Operating voltage range AC=0 - 250 V, Operating voltage range DC=0 - 250 V, Current carrying capacity at 40°C=4 A
Technikai információk
Jellemzők
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre