Csatlakozók / Kábelek Festo NEBV-S1G25-K-2.5-N-LE15
NEBV Connecting line for valve terminals
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:NEBV-S1G25-K-2.5-N-LE15
Rubix:526547
gyártó:538222
EAN:4052568088972
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Csatl. kábel NEBV-S1G25-K-2.5-N-LE15 538222
Connecting cable NEBV-S1G25-K-2.5-N-LE15 For multi-pin plug Connection to valve terminal VTUB, with Sub-D plug, 15-pin. Cable attribute=Standard, Nominal operating voltage DC=24 V, Protection class=(* IP65, * IP67, * in assembled condition), Ambient temperature with flexible cable installation=-5 - 50 °C, Max.tightening torque plug=0,2 Nm
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 400 g |
|---|
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre