Csatlakozók / Kábelek Festo NEBV-H1G2-KN-5-N-LE2

NEBV connection cable

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:NEBV-H1G2-KN-5-N-LE2
Rubix:522911
gyártó:566657
EAN:4052568057343
brand logo

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Kábel+csatl. NEBV-H1G2-KN-5-N-LE2 566657


plug socket with cable NEBV-H1G2-KN-5-N-LE2 Assembly Position=Any, Operating voltage range DC=0 - 30 V, Protection class=IP40, Ambient temperature=-5 - 60 °C, Product weight=31 g
Socket cable NEBV-H1G2-KN-5-N-LE2 Installation position=any, Operating voltage range DC=0 - 30 V, Protection rating=IP40, Ambient temperature=-5 - 60 °C, Product weight=31 g

Technikai információk


Jellemzők
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre