Tűgörgős axiális hengergörgős csapágyak INA ZARN3062-TV-A
Needle roller/axial cylindrical roller bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
INA:ZARN3062-TV-A
Rubix:36914
gyártó:0016822020000
EAN:4012802439915


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 30 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 62 mm |
| Szélesség | 50 mm |
Termék leírás : Tugörgos axiális hengergörgos csapágyak ZARN3062-TV-A [INA]
Needle roller/axial cylindrical roller bearings ZARN, double direction
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 601 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 30 mm |
| Külső átmérő | 62 mm |
| Szélesség | 50 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Tömítés | nyisd ki |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 24300 N |
| Sorozat | zarn..-tv |
| Ketrec | poliamid |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 41500 N |
| Axiális alapszintű statikus terhelés - C0a | 101000 N |
| Axiális alapszintű dinamikus terhelés - Ca | 39000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre