Tűgörgős csapágyak INA NKI20/16-XL-C3

Needle roller bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

INA:NKI20/16-XL-C3
Rubix:287260
gyártó:0507620010030
EAN:4012802700992
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő20 mm
Külső átmérő32 mm
Szélesség16 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Tugörgos csapágyak (megmunkált) NKI20/16-XL-C3 [INA]


Needle roller bearing with edges and inner ring. Operating temperature: -20°C to +120°C.
Needle roller bearings NKI, light series

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg49 g
Belső átmérő20 mm
Külső átmérő32 mm
Szélesség16 mm
Sorozatnki..-xl
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r22300 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr16900 N
Tömítésnyisd ki
A csapágyhézag típusac3
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre