Tűgörgős csapágyak INA NKIS30

Needle roller bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

INA:NKIS30
Rubix:212324
gyártó:0007011810000
EAN:4012802722727
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő30 mm
Külső átmérő52 mm
Szélesség22 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : INA NKIS30 Tugörgos csapágy (megmunkált)


Needle roller bearing NKIS, single row, with inner ring, outer ring with 2 bords

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg189 g
Belső átmérő30 mm
Külső átmérő52 mm
Szélesség22 mm
Sorozatnkis
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r50000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr36500 N
Tömítésnyisd ki
A csapágyhézag típusacn
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre