Pneumatikus forgatható hajtás Festo DAPS-0720-090-RS3-F12-T6
Negyedfordulatú működtető DAPS
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:DAPS-0720-090-RS3-F12-T6
Rubix:524176
gyártó:553222
EAN:4052568196004
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Fordító hajtómu DAPS-0720-090-RS3-F12-T6 553222
A kompakt és robusztus, negyedfordulatú DAPS működtető karos kinematikával kifejezetten a feldolgozóipar igényeinek megfelelően lett kialakítva.
Erősségek
- High breakaway torques
- Sustainable thanks to extended life cycle and easier repairs
- Flange hole pattern to ISO 5211
- Mounting hole pattern to VDI/VDE 3845
- Optionally with handwheel as a manual emergency override
- Corrosion-resistant version made from stainless steel
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 32300 g |
|---|
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre