Szögesdrótok menettel Mecaline 858638
NICKEL-PLATED BRASS HOSE TAIL - FEMALE ADAPTERS
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Mecaline:858638
Rubix:10172830
EAN:3660338137082
Dokumentumok
Termék leírás : 858638 - FEMALE HOSETAIL EXECUTION CYLINDRICAL 12-1/2 G
Material: nickel-plated brass. BSP thread (G). Used to provide free flow of water, compressed air and inert fluids.
Technikai információk
Jellemzők
| Csatlakozási átmérő | g1/2 '' |
|---|---|
| Belső metrikus cső átmérő | 12 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre