Szögesdrótok menettel Mecaline 734407

NICKEL-PLATED BRASS HOSE TAIL - TAPER MALE ADAPTERS

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Lecserélt ref.:869630
Mecaline:734407
Rubix:10172842
EAN:3660338022319
TAPERED MALE HOSETAIL - NICKEL-PLATED BRASS Execution Tapered 8  -  1/4 - R

Műszaki összefoglalás

Csatlakozási átmérőr1/4 ''
Belső metrikus cső átmérő8 mm

Dokumentumok

Termék leírás : 734407 - MALE HOSETAIL OD 8-1/4R


Material: nickel-plated brass. BSP Taper thread (R). Used to provide free flow of water, compressed air and inert fluids.

Technikai információk


Jellemzők
Csatlakozási átmérőr1/4 ''
Belső metrikus cső átmérő8 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre