Szögesdrótok menettel Mecaline 869439
BRASS HOSE TAIL - PARALLEL MALE ADAPTERS
Lásd a műszaki információkatReferencia
Lecserélt ref.:734428
Mecaline:869439
Rubix:10168953
EAN:3660338231728
Termék leírás : 869439 - FEMALE HOSETAIL EXECUTION CYLINDRICAL 10 - 3/8 - G
Material: Brass. BSP Parallel thread (G). Used to provide free flow of water, compressed air and inert fluids.
Technikai információk
Jellemzők
| Csatlakozási átmérő | g3/8 '' |
|---|---|
| Belső metrikus cső átmérő | 10 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre