Tömlő csavaros szerelvény menettel Festo NPFC-D-2R12-M
Nipple
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:NPFC-D-2R12-M
Rubix:470364
gyártó:8030286
EAN:4052568063887

Műszaki összefoglalás
| Csatlakozás 1 | external thread bspt (r) |
|---|---|
| Max. üzemi nyomás | 50 bar |
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Kettos csocsonk NPFC-D-2R12-M 8030286
double nipple NPFC-D-2R12-M Material information for Threaded fitting=(* Brass, * Nickel plated), Container size=10, Operating pressure=-0,95 - 50 bar, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [-:-:-], Corrosion resistance classification CRC=1
Double nipple NPFC-D-2R12-M 8030286
Technikai információk
Jellemzők
| Csatlakozás 1 | external thread bspt (r) |
|---|---|
| Max. üzemi nyomás | 50 bar |
| Csatlakozás 2 | external thread bspt (r) |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre