Visszacsapó szelepek Festo HA-1/4-QS-6

Non-Return Valve

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:HA-1/4-QS-6
Rubix:343017
gyártó:153450
EAN:4052568034818
HA-1/4-QS-6 Non-return valve

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Visszacs.szelep HA-1/4-QS-6 153450


Non-return valve HA-1/4-QS-6 Flow rate from the male thread to the QS plug connector. Valve function=Non-return function, Pneumatic Connection, port 1=R1/4, Pneumatic Connection, port 2=QS-6, Mounting type=Threaded, Standard nominal flow rate=302 l/min

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg23 g
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre