Gyorsleürítő szelepek Festo VMPA2-RV
Non-Return Valve
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:VMPA2-RV
Rubix:514371
gyártó:8039821
EAN:4052568285906
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Visszacs.szelep VMPA2-RV 8039821
non-return valve VMPA2-RV Valve function=piloted non-return function, Type of actuation=pneumatic, Mounting type=Clip, Standard nominal flow rate=330 l/min, Operating pressure=0,5 - 8 bar
Technikai információk
Jellemzők
| Max. üzemi nyomás | 8 bar |
|---|---|
| Max. hőfok | 50 °C |
| Min. hőfok | -5 °C |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre