Tartozékok és alkatrészek tengelykapcsolókhoz Festo NPFC-E1-2G18-FM

NPFC Extension

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:NPFC-E1-2G18-FM
Rubix:517897
gyártó:8030298
EAN:4052568064006
NPFC-E1-2G18-FM Extension

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Hosszabbítás NPFC-E1-2G18-FM 8030298


Extension NPFC-E1-2G18-FM Material information for Threaded fitting=(* Brass, * Nickel plated), Container size=10, Operating pressure=-0,95 - 50 bar, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [-:-:-], Corrosion resistance classification CRC=1

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg14,9 g
  • Elérhető