Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak NSK 7318BW, Külső átmérő: 190 mm | Belső átmérő: 90 mm | Szélesség: 43 mm

NSK Angular Contact Ball Bearings: 7318 Series

Lásd a műszaki információkat

Referencia

NSK:7318BW
Rubix:249179
gyártó:7318BW N
EAN:00029176412912
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő90 mm
Külső átmérő190 mm
Szélesség43 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak 7318BW [NSK]


NSK offers one of the most comprehensive ranges of Angular Contact Ball Bearings which have been designed to meet original equipment manufacturers' demanding requirements. These bearings have a contact angle which enables them to withstand significant axial loads in one direction together with radial loads. They are generally used in pairs, triplex sets, quadruplex sets, or multiplex sets since an axial component is generated when a radial load is applied.

Erősségek

High Quality Steel  - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology  - NSK lubricants that can extend grease life and performance
High Grade Balls  - Quiet and smooth operation even at high speed
Super Finished Raceways  - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Contact Angle  - Offered in 15, 25, 30 and 40 degree angles
Patented Seals  - Provide resistance to contamination in the toughest environments
Cages  - Available in a range of Polyamide, steel and brass cage assemblies
Quality Assured  - 100% testing ensures total product quality

Alkalmazások

Common applications include Pumps, Compressors and Gearboxes

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg5700 g
Belső átmérő90 mm
Külső átmérő190 mm
Szélesség43 mm
A csapágyhézag típusacn
Tömítésnyisd ki
Sorozat7318b..
Ketrecacél
Szög40 °
Pontosságp0 (normal / abec 1)
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r135000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr156000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban