Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak INA 3310-C3, Külső átmérő: 110 mm | Belső átmérő: 50 mm | Szélesség: 44.4 mm
Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak INA
Lásd a műszaki információkatReferencia
INA:3310-C3
Rubix:582862




Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 50 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 110 mm |
| Szélesség | 44.4 mm |
Termék leírás : INA 3310-C3
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 50 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 110 mm |
| Szélesség | 44.4 mm |
| A csapágyhézag típusa | c3 |
| Tömítés | nyisd ki |
| Sorozat | 33 |
| Ketrec | poliamid |
| Súly | 1.75 kg |
| Referencia sebesség | 6300 rpm |
| Sebesség limit | 6500 rpm |
| Szög | 30 ° |
| Pontosság | needle roller quality / sort grade (g-series) |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 70000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 93000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre