Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak NSK 3313WA, Külső átmérő: 140 mm | Belső átmérő: 65 mm | Szélesség: 58.7 mm
NSK Double Row Angular Contact Ball Bearing: 3313 Series
Lásd a műszaki információkatReferencia
NSK:3313WA
Rubix:8548
gyártó:3313WA N
EAN:00029176422980





Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 65 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 140 mm |
| Szélesség | 58.7 mm |
Termék leírás : NSK 3313WA Ferde hatásvonalú golyóscsapágy
NSK offers one of the most comprehensive ranges of Angular Contact Ball Bearings which have been designed to meet original equipment manufacturers' demanding requirements. These bearings have a contact angle which enables them to withstand significant axial loads in one direction together with radial loads
Erősségek
High Quality Steel - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology - NSK lubricants that can extend grease life and performance
High Grade Balls - Quiet and smooth operation even at high speed
Super Finished Raceways - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Contact Angle - Offered in 25 and 32 degree angles
Patented Seals - Provide resistance to contamination in the toughest environments
Cages - Available in a range of Polyamide, steel and brass cage assemblies
Quality Assured - 100% testing ensures total product quality
Alkalmazások
commonly used in pumps, compressors, worm gearboxes and motors where rigidity is important
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 4000 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 65 mm |
| Külső átmérő | 140 mm |
| Szélesség | 58.7 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Tömítés | nyisd ki |
| Sorozat | 3313.. |
| Ketrec | acél |
| Szög | 32 ° |
| Pontosság | p0 (normal / abec 1) |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre