Önbeálló görgőscsapágyak NSK 22238CAMKE4C3
NSK Spherical Roller Bearing: 22238 Series
Lásd a műszaki információkatReferencia
NSK:22238CAMKE4C3
Rubix:564876
gyártó:22238CAMKE4C3 N
EAN:00029176006647






Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 190 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 340 mm |
| Szélesség | 92 mm |
Termék leírás : NSK 22238CAMKE4C3S11 Önbeálló görgoscsapágy
NSK Spherical Roller Bearings can withstand even the most demanding conditions, whilst permitting a small degree of misalignment between shaft and housing. These bearings resist seizure as well as wear in spite of constant vibration, misalignment and shock loads. They maintain dimensional stability, can support high radial loads and moderate axial loads.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 35000 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 190 mm |
| Külső átmérő | 340 mm |
| Szélesség | 92 mm |
| A csapágyhézag típusa | c3 |
| Ketrec | sárgaréz |
| Tömítés | nyisd ki |
| Referencia sebesség | 1800 rpm |
| Sebesség limit | 1200 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 1730000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 1420000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre