Referencia
SKF:22206 E/C4
Rubix:306402
gyártó:188634
EAN:7316572093597





Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 30 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 62 mm |
| Szélesség | 20 mm |
Termék leírás : ÖnbeállO görgoscsapágyak 22206 E/C4 [SKF]
Self-aligning roller bearings play a key role in the proper functioning of equipment subjected to high mechanical loads. Their robust design ensures reliable and continuous performance, even under unstable or demanding operating conditions.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 20x62x62 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 276,4 g |
| Belső átmérő | 30 mm |
| Külső átmérő | 62 mm |
| Szélesség | 20 mm |
| A csapágyhézag típusa | c4 |
| Ketrec | acél |
| Tömítés | nyisd ki |
| Referencia sebesség | 10000 rpm |
| Sebesség limit | 14000 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 60 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 66.1 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre