Lehúzó hüvelyek NSK AHX320

NSK Withdrawal sleeve AHX

Lásd a műszaki információkat

Referencia

NSK:AHX320
Rubix:586005
gyártó:AHX320 N
EAN:00029176534799
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő95 mm
Külső menetm 110x2
Szélesség59 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : NSK AHX320 Lehúzó hüvely


NSK extraction sleeve for metric shafts AHX series

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg660 g
Belső átmérő95 mm
Külső menetm 110x2
Szélesség59 mm
Külső átmérő110 mm
Sorozatahx
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre