Kúpgörgős csapágyak NTN 4T-HM88649/HM88610, Külső átmérő: 72.233 mm | Belső átmérő: 34.925 mm | Szélesség: 25.4 mm
NTN - Tapered Roller Bearing - 4T-HM88649/HM88610
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
NTN:4T-HM88649/HM88610
Rubix:581430
EAN:4547359476187




Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 34.925 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 72.233 mm |
| Szélesség | 25.4 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : NTN 4T-HM88649/HM88610
Tapered roller bearing, pressed steel cage
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 72,233x72,233x25,4 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 498 g |
| Belső átmérő | 34.925 mm |
| Külső átmérő | 72.233 mm |
| Szélesség | 25.4 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Sorozat | trb inch |
| Ketrec | acél |
| Alapértelmezett | ISO 355 |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 84500 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 65000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre