Referencia
Dichtomatik:49449721
Rubix:10019658
gyártó:49449721


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 135 mm |
|---|---|
| Keresztmetszet átmérő | 2.5 mm |
| Anyag | fkm/fpm |
Termék leírás : O-RING 0135,00X02,50 FKM 80 [DICHTOMATK]
According to DIN ISO 3601, an endless, circular ring with a circular cross-section
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 4 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 135 mm |
| Keresztmetszet átmérő | 2.5 mm |
| Anyag | fkm/fpm |
| Keménység A | 80 Shore |
| Alkatrészek száma | 1 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre