Referencia
Dichtomatik:67197115
Rubix:10019680
gyártó:67197115


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 140 mm |
|---|---|
| Keresztmetszet átmérő | 2.5 mm |
| Anyag | fkm/fpm |
Termék leírás : DICHTOMATK 67197115 OR 140,00 2,50 80 FKM B1OR81
According to DIN ISO 3601, an endless, circular ring with a circular cross-section
O-rings Viton / FPM (80 Shore A) are resistant to high temperatures and chemicals. Not resistant to hot water, steam, glycol-based brake fluids and inorganic acids.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 4 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 140 mm |
| Keresztmetszet átmérő | 2.5 mm |
| Anyag | fkm/fpm |
| Keménység A | 80 Shore |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre