O-gyűrűk Dichtomatik 67009937

O-Ring OR FKM 80

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Dichtomatik:67009937
Rubix:10018839
gyártó:OR 144,00 4,00 80 FKM FP8027
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő144 mm
Keresztmetszet átmérő4 mm
Anyagfkm/fpm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : O-RING 0144,00X04,00 FKM 80 [DICHTOMATK]


According to DIN ISO 3601, an endless, circular ring with a circular cross-section

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg11 g
Belső átmérő144 mm
Keresztmetszet átmérő4 mm
Anyagfkm/fpm
Keménység A80 Shore
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre