O-gyűrűk Dichtomatik 67009941

O-Ring OR FKM 80

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Dichtomatik:67009941
Rubix:10018864
gyártó:67009941
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő155 mm
Keresztmetszet átmérő5 mm
Anyagfkm/fpm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : O-RING 0155,00X05,00 FKM 80 [DICHTOMATK]


According to DIN ISO 3601, an endless, circular ring with a circular cross-section

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg19 g
Belső átmérő155 mm
Keresztmetszet átmérő5 mm
Anyagfkm/fpm
Keménység A80 Shore
Alkatrészek száma1
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre