O-gyűrűk Dichtomatik 49452657

O-Ring OR NBR 70

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Dichtomatik:49452657
Rubix:69712
gyártó:49452657
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő8 mm
Keresztmetszet átmérő1.5 mm
Anyagnbr
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : O-gyuruk O-RING 0008,00X01,50 NBR 70 [DICHTOMATK]


O-Ring
NBR O-rings (70 Shore A) are the standard material with a wide range of applications for static pressures up to approx. 100 bar. Resistant to oils, lubricants and water (up to +80°C). Not resistant to fuels with a high aromatic content and glycol-based brake fluids.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg1 g
Belső átmérő8 mm
Keresztmetszet átmérő1.5 mm
Anyagnbr
Keménység A70 Shore
Alkatrészek száma1
  • Elérhető