O-gyűrűk Dichtomatik 67004623

O-Ring

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Dichtomatik:67004623
Rubix:258639
gyártó:67004623
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő106 mm
Keresztmetszet átmérő3 mm
Anyagnbr
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : DICHTOMATK 67004623 OR 106,00 3,00 70 NBR NB7027


O-Rings Are Endless Round Sealing Rings Of Circular Cross Section. They Are Mainly Used To Seal Stationary Machine Components – Static Case – Against Fluid And Gaseous Media. In Certain Conditions, They Can Also Be Used As A Dynamic Sealing Component For Axial, Rotating And Oscillating Movement.

Alkalmazások

Industrial

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg3 g
Belső átmérő106 mm
Keresztmetszet átmérő3 mm
Anyagnbr
Keménység A70 Shore
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre