O-gyűrűk Dichtomatik 67190513

O-Ring

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Dichtomatik:67190513
Rubix:68332
gyártó:OR 135,00 3,50 70 NBR NB7071
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő135 mm
Keresztmetszet átmérő3.5 mm
Anyagnbr
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : DICHTOMATK 67190513 OR 135,00 3,50 70 NBR S1OR71


O-Rings Are Endless Round Sealing Rings Of Circular Cross Section. They Are Mainly Used To Seal Stationary Machine Components – Static Case – Against Fluid And Gaseous Media. In Certain Conditions, They Can Also Be Used As A Dynamic Sealing Component For Axial, Rotating And Oscillating Movement.

Alkalmazások

Industrial

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg5 g
Belső átmérő135 mm
Keresztmetszet átmérő3.5 mm
Anyagnbr
Keménység A70 Shore
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre