Referencia
Dichtomatik:OR 146,00 2,00 70 NBR S1OR71
Rubix:10018845
gyártó:67192612


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 146 mm |
|---|---|
| Keresztmetszet átmérő | 2 mm |
| Anyag | nbr |
Termék leírás : O-RING 0146,00X02,00 NBR 70 [DICHTOMATK]
O-Rings Are Endless Round Sealing Rings Of Circular Cross Section. They Are Mainly Used To Seal Stationary Machine Components – Static Case – Against Fluid And Gaseous Media. In Certain Conditions, They Can Also Be Used As A Dynamic Sealing Component For Axial, Rotating And Oscillating Movement.
Alkalmazások
Industrial
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 2 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 146 mm |
| Keresztmetszet átmérő | 2 mm |
| Anyag | nbr |
| Keménység A | 70 Shore |
| Alkatrészek száma | 1 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre