O-gyűrűk Dichtomatik 67192671

O-Ring

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Dichtomatik:67192671
Rubix:68494
gyártó:OR 16,00 1,80 70 NBR NB7071
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő16 mm
Keresztmetszet átmérő1.8 mm
Anyagnbr
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : DICHTOMATK 67192671 OR 16,00 1,80 70 NBR NB7071


O-Rings Are Endless Round Sealing Rings Of Circular Cross Section. They Are Mainly Used To Seal Stationary Machine Components – Static Case – Against Fluid And Gaseous Media. In Certain Conditions, They Can Also Be Used As A Dynamic Sealing Component For Axial, Rotating And Oscillating Movement.

Alkalmazások

Industrial

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg1 g
Belső átmérő16 mm
Keresztmetszet átmérő1.8 mm
Anyagnbr
Keménység A70 Shore
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre