O-gyűrűk Dichtomatik OR 410,00 5,00 70 NBR S1OR71

O-Ring

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Dichtomatik:OR 410,00 5,00 70 NBR S1OR71
Rubix:69124
gyártó:67192938
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő410 mm
Keresztmetszet átmérő5 mm
Anyagnbr
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : O-gyuruk O-RING 0410,00X05,00 NBR 70 [DICHTOMATK]


O-Rings Are Endless Round Sealing Rings Of Circular Cross Section. They Are Mainly Used To Seal Stationary Machine Components – Static Case – Against Fluid And Gaseous Media. In Certain Conditions, They Can Also Be Used As A Dynamic Sealing Component For Axial, Rotating And Oscillating Movement.

Alkalmazások

Industrial

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg31 g
Belső átmérő410 mm
Keresztmetszet átmérő5 mm
Anyagnbr
Keménység A70 Shore
Alkatrészek száma1
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre