Referencia
Dichtomatik:67043596
Rubix:10019140
gyártó:67043596


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 460 mm |
|---|---|
| Keresztmetszet átmérő | 3 mm |
| Anyag | nbr |
Termék leírás : O-RING 0460,00X03,00 NBR 70 [DICHTOMATK]
O-Rings Are Endless Round Sealing Rings Of Circular Cross Section. They Are Mainly Used To Seal Stationary Machine Components – Static Case – Against Fluid And Gaseous Media. In Certain Conditions, They Can Also Be Used As A Dynamic Sealing Component For Axial, Rotating And Oscillating Movement.
Alkalmazások
Industrial
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 13 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 460 mm |
| Keresztmetszet átmérő | 3 mm |
| Anyag | nbr |
| Keménység A | 70 Shore |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre