O-gyűrűk Dichtomatik 67191389

O-Ring

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Dichtomatik:67191389
Rubix:10019952
gyártó:OR 55,00 1,00 70 NBR NB7071
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő55 mm
Keresztmetszet átmérő1 mm
Anyagnbr
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : O-RING 0055,00X01,00 NBR 70 [DICHTOMATK]


O-Rings Are Endless Round Sealing Rings Of Circular Cross Section. They Are Mainly Used To Seal Stationary Machine Components – Static Case – Against Fluid And Gaseous Media. In Certain Conditions, They Can Also Be Used As A Dynamic Sealing Component For Axial, Rotating And Oscillating Movement.

Alkalmazások

Industrial

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg1 g
Belső átmérő55 mm
Keresztmetszet átmérő1 mm
Anyagnbr
Keménység A70 Shore
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre