Sűrített levegő szűrő SMC AMF550C-F10

Odour removal filter

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SMC:AMF550C-F10
Rubix:10252366
EAN:3618035578110
brand logo

Műszaki összefoglalás

Menetátmérő (hüvelyk)g1 bspp ''
Szűrő finomsága0.01 µm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : SMC Aktívszenes szuro, G1, 0,01um, AMF550C-F10


Odour Removal Filter
Nominal filtration rating 0.01 µm
Deodorises oil odour
Rated flow from 200 to 12000 l/min (ANR)
Connection size 1/8 to 2.
•Odour Removal Filter
•Nominal filtration rating 0.01 µm
•Deodorises oil odour
•Rated flow from 200 to 12000 l/min (ANR)
•Connection size 1/8 to 2.

Body Size (Applicable compressor output): 550C (22kw)
Thread: F (G)
Port Size: 10 (1)
Accessory: None
Rubber Material: Standard
Air Pressure: Standard
IN-OUT Direction: Standard
Degreasing Wash: None

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)125x187x122 mm
Logisztikai Tömeg2100 g
Menetátmérő (hüvelyk)g1 bspp ''
Szűrő finomsága0.01 µm
Típusfiltro al carbone attivo (rimozione odori)
Térfogatáram3700 l/min
Minimális üzemi nyomás0.5 bar
Max. üzemi nyomás15 bar
Min. hőfok5 °C
Max. hőfok60 °C
Csatlakozásg (bspp)
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre