HTD szinkronszíj Optibelt 1456 14M 85

OMEGA 14M

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Optibelt:1456 14M 85
Rubix:608794
gyártó:1858436
EAN:4014486278941
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profil14m
Eredeti hosszúság1456 mm
Övszélesség85 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : OPTIBELT 1456 14M 85 Gumi fogasszíj - 1858436


Intensive development in our laboratories and confi rmed by field trials has resulted in the powerful Optibelt OMEGA range of timing belts. Our years of experience with Optibelt ZR and Optibelt HTD® belts have been applied to this new generation of belts. OMEGA timing belts set targets for synchronous power transmission and positioning drives.

Technikai információk


Jellemzők
Profil14m
Eredeti hosszúság1456 mm
Övszélesség85 mm
Anyagkloroprén
Fogmagasság14 mm
Fogak száma104
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre