Referencia
Optibelt:1280 D8MHP 85
Rubix:607847
gyártó:1783525
EAN:4014486881295


Műszaki összefoglalás
| Profil | d8mhp |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 1280 mm |
| Övszélesség | 85 mm |
Termék leírás : OPTIBELT 1280 D8MHP 85 Gumi fogasszíj - 1783525
The Optibelt OMEGA HP high performance timing belt was especially developed for heavily loaded, high speed drives. Improved materials and highly developed process engineering form the basis for this very high performance level. For every power transmission requirement there is an appropriate belt section.
Double-Sided High Performance Timing Belts
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | d8mhp |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 1280 mm |
| Övszélesség | 85 mm |
| Anyag | kloroprén |
| Fogmagasság | 8 mm |
| Fogak száma | 160 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre