Visszacsapó szelepek Festo HE-2-QS-8
On off valve
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:HE-2-QS-8
Rubix:440251
gyártó:153468
EAN:4052568034856
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Lezárószelep HE-2-QS-8 153468
Shut-off valve HE-2-QS-8 Valve function=2/2 bistable, Pneumatic Connection, port 1=QS-8, Pneumatic Connection, port 2=QS-8, Type of actuation=manual, Mounting type=(* Optional, * Line installation, * with through hole)
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 56x42x18 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 26,9 g |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
