Pneumatikus bedugaszolható szerelvény SMC KQ2E06-G02A
One-Touch Fitting
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
SMC:KQ2E06-G02A
Rubix:10248611
gyártó:KQ2E06-G02A

Dokumentumok
Termék leírás : SMC Gyorscsatlakozó., egyenes átvez., 6mm, G1/4, KQ2E06-G02A
One-touch fitting, a general purpose PBT material
Applicable tubing from Ø 2 to Ø 16
Threads, sizes: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI from M3 to 1/2
Operating pressure range: -100 kPa to 1 MPa
Fluid temperature: -5 to 60 °C, water: 0 to 40 °C
With sealant.
Applicable tubing from Ø 2 to Ø 16
Threads, sizes: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI from M3 to 1/2
Operating pressure range: -100 kPa to 1 MPa
Fluid temperature: -5 to 60 °C, water: 0 to 40 °C
With sealant.
Quick coupling series kq2
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 33 g |
|---|---|
| Csatlakozás 1 | 1/4 |
| Csatlakozás 2 | 6 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre