Pneumatikus bedugaszolható szerelvény SMC KQ2E08-G03N

One-Touch Fitting

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SMC:KQ2E08-G03N
Rubix:10248284
brand logo

Műszaki összefoglalás

Dokumentumok

Termék leírás : SMC Gyorscsatlakozó., egyenes átvez., 8mm, G3/8, KQ2E08-G03N


One-touch fitting, a general purpose PBT material
Applicable tubing from Ø 2 to Ø 16
Threads, sizes: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI from M3 to 1/2
Operating pressure range: -100 kPa to 1 MPa
Fluid temperature: -5 to 60 °C, water: 0 to 40 °C
With sealant.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg46 g
Csatlakozás 1rc 3/8
Csatlakozás 2m16 x 1
Max. hőfok60 °C
Csőátmérő8 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre