Pneumatikus bedugaszolható szerelvény SMC KQ2S23-M5A

One-Touch Fitting

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SMC:KQ2S23-M5A
Rubix:10241244
gyártó:01233453
brand logo

Műszaki összefoglalás

Dokumentumok

Termék leírás : SMC Gyorscsatlakozó., egyenes BK, 3,2mm, M5x0,8, KQ2S23-M5A


KQ2 one-touch, metric and inch size fittings are available in a wide variety of sizes, body styles and thread types. The specially designed packing provides positive sealing under pressure without the reduced flow common with compression fittings. The KQ2 release collar releases both the chuck and collet to provide a low disconnection force for easy removal of the tubing

Erősségek

•Accepts nylon and urethane tubes
Applicable for both vacuum and positive pressure applications
Release collar allows easy removal of tubing without damaging the tube
Maximum vacuum pressure of 1. 0MPa

Technikai információk


Jellemzők
Csatlakozás 13,2 mm
Csatlakozás 2m5x0,8
Max. hőfok60 °C
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre