Pneumatikus bedugaszolható szerelvény SMC KQ2Y04-02NS

One-touch fitting

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SMC:KQ2Y04-02NS
Rubix:10247232
gyártó:00984764
brand logo

Termék leírás : SMC Gyorscsatlakozó., T-csatl., 2x4mm, R1/4, KQ2Y04-02NS


One-touch fitting, a general purpose PBT material
Applicable tubing from Ø 2 to Ø 16
Threads, sizes: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI from M3 to 1/2
Operating pressure range: -100 kPa to 1 MPa
Fluid temperature: -5 to 60 °C, water: 0 to 40 °C
With sealant.

Technikai információk


Jellemzők
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre