Irányszabályozó szelepek - Áramlásszabályozó Festo VFOE-LS-T-R18-Q8
One-Way Flow Control Valve
Lásd a műszaki információkatReferencia
Festo:VFOE-LS-T-R18-Q8
Rubix:10298151
gyártó:8068752
EAN:4052568301248
Termék leírás : FESTO F.vcsapó szelep VFOE-LS-T-R18-Q8 8068752
Pneumatic manual control valve with operating pressure range from 0.2 to 10 bar. Standard nominal flow rate 165 l/min.
Technikai információk
Jellemzők
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre