Referencia
Optibelt:HF 1660 40
Rubix:10476843
gyártó:1940068
EAN:4014486162202



Termék leírás : OPTIBELT HF 1660 40 Laposszíj - 1940068
Open-ended high-performance flat belts. This standard range can be used in any width up to max. 420 mm. In addition to the standard lengths, each length can be supplied between 150 and 3800 mm on request. Further qualities and special designs on request.
Technikai információk
Jellemzők
| Belső hossz | 1660 mm |
|---|---|
| Övszélesség | 40 mm |
| Profil | 150 type |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
