Referencia
Optibelt:HF 1750 15
Rubix:10470178
gyártó:1927114
EAN:4014486163261



Termék leírás : OPTIBELT HF 1750 15 Laposszíj - 1927114
Open-ended high-performance flat belts. This standard range can be used in any width up to max. 420 mm. In addition to the standard lengths, each length can be supplied between 150 and 3800 mm on request. Further qualities and special designs on request.
Technikai információk
Jellemzők
| Belső hossz | 1750 mm |
|---|---|
| Övszélesség | 15 mm |
| Profil | 150 type |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
