Referencia
Optibelt:HF 1820 30
Rubix:10468080
gyártó:1882757
EAN:4014486164206



Termék leírás : OPTIBELT HF 1820 30 Laposszíj - 1882757
Open-ended high-performance flat belts. This standard range can be used in any width up to max. 420 mm. In addition to the standard lengths, each length can be supplied between 150 and 3800 mm on request. Further qualities and special designs on request.
Technikai információk
Jellemzők
| Belső hossz | 1820 mm |
|---|---|
| Övszélesség | 30 mm |
| Profil | 150 type |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
