Referencia
Optibelt:HF 2020 10
Rubix:10467207
gyártó:1874572
EAN:4014486167955



Termék leírás : OPTIBELT HF 2020 10 Laposszíj - 1874572
Open-ended high-performance flat belts. This standard range can be used in any width up to max. 420 mm. In addition to the standard lengths, each length can be supplied between 150 and 3800 mm on request. Further qualities and special designs on request.
Technikai információk
Jellemzők
| Belső hossz | 2020 mm |
|---|---|
| Övszélesség | 10 mm |
| Profil | 150 type |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
