Referencia
Optibelt:HF 2450 40
Rubix:10476778
gyártó:1954209
EAN:4014486172263



Termék leírás : OPTIBELT HF 2450 40 Laposszíj - 1954209
Open-ended high-performance flat belts. This standard range can be used in any width up to max. 420 mm. In addition to the standard lengths, each length can be supplied between 150 and 3800 mm on request. Further qualities and special designs on request.
Technikai információk
Jellemzők
| Belső hossz | 2450 mm |
|---|---|
| Övszélesség | 40 mm |
| Profil | 150 type |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre