Referencia
Optibelt:HF 2480 70
Rubix:10466013
gyártó:1948679
EAN:4014486172423



Termék leírás : OPTIBELT HF 2480 70 Laposszíj - 1948679
Open-ended high-performance flat belts. This standard range can be used in any width up to max. 420 mm. In addition to the standard lengths, each length can be supplied between 150 and 3800 mm on request. Further qualities and special designs on request.
Technikai információk
Jellemzők
| Belső hossz | 2480 mm |
|---|---|
| Övszélesség | 70 mm |
| Profil | 150 type |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
