Referencia
Optibelt:HF 2700 25
Rubix:10465018
gyártó:1967013
EAN:4014486173499



Termék leírás : OPTIBELT HF 2700 25 Laposszíj - 1967013
Open-ended high-performance flat belts. This standard range can be used in any width up to max. 420 mm. In addition to the standard lengths, each length can be supplied between 150 and 3800 mm on request. Further qualities and special designs on request.
Technikai információk
Jellemzők
| Belső hossz | 2700 mm |
|---|---|
| Övszélesség | 25 mm |
| Profil | 150 type |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
