Referencia
Optibelt:HF 2700 80
Rubix:10467952
gyártó:1830414
EAN:4014486173567



Termék leírás : OPTIBELT HF 2700 80 Laposszíj - 1830414
Open-ended high-performance flat belts. This standard range can be used in any width up to max. 420 mm. In addition to the standard lengths, each length can be supplied between 150 and 3800 mm on request. Further qualities and special designs on request.
Technikai információk
Jellemzők
| Belső hossz | 2700 mm |
|---|---|
| Övszélesség | 80 mm |
| Profil | 150 type |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
